Modèle : extra-long, la longueur d'entrée est de 21 à 23 filets .
Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13. Convient notamment au taraudage dans les endroits difficilement accessibles.
24,71 €/ Unitéhors TVA
29,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.25 mm |
Norme DIN | 357 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 125 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Tête carrée | 4.9 mm |
60,36 €/ Unitéhors TVA
73,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026