46,85 €/ Unitéhors TVA
56,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1 mm |
Norme DIN | 357 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 32 mm |
Diamètre d'arbre | 4.5 mm |
Tête carrée | 3.4 mm |
19,02 €/ Unitéhors TVA
23,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026