Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN357 HSSE M6

  • ERIKS:23412315
  • Fabricant:4317784257756
Image 1
Taraud machine enfilade pour trous débouchants

Modèle : extra-long, la longueur d'entrée est de 21 à 23 filets .

Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13. Convient notamment au taraudage dans les endroits difficilement accessibles.

Ajouter à la liste

19,02 €/ Unitéhors TVA

23,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
357
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm
Alternatives

46,85 €/ Unitéhors TVA

56,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026