Eriks
GUHRING

GUHRING Minifraise à rainurer 3 dents FIRE 03684 N carbure cémenté mb M3

  • ERIKS:11985061
  • Fabricant:4031093673969
Image 1
Ajouter à la liste

32,66 €/ Unitéhors TVA

39,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Minifraise à rainurer
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe maximale
5 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
38 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
DIN 6535-HA
Tolérance
E8
Revêtement
FIRE