Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Minifraise à rainurer, 3 dents...
Minifraise à rainurer, 3 dents type 3684
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
3
1
Diamètre d'arbre [mm]
6
1
Matériau
Carbure monobloc
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Minifraise à rainurer, 3 dents type 3684
Produit
Type
Diamètre [mm]
Longueur de coupe maximale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Diamètre [mm]
Longueur de coupe maximale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Minifraise à rainurer 3 dents FIRE 03684 N carbure cémenté mb M3
Minifraise à rainurer
3
5
32,66 €
/
unité
Se connecter