Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00861 DIN352 N HSS M202,5

  • ERIKS:11985340
  • Fabricant:4031093258814
Image 1
Ajouter à la liste

279,37 €/ Unitéhors TVA

338,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
95 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tête carrée
12 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M20

  • Eriks:23100812
  • Manufacturer:4317784106870

62,28 €/ Unitéhors TVA

75,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026