Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M20

  • ERIKS:23100812
  • Fabricant:4317784106870
Image 1
3-piece hand tap set, metric

Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.

Set consisting of roughing, second and finish taps.
Ajouter à la liste

62,28 €/ Unitéhors TVA

75,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Alternatives

279,37 €/ Unitéhors TVA

338,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026