Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00861 DIN352 N HSS M121,75

  • ERIKS:11985336
  • Fabricant:4031093258777
Image 1
Ajouter à la liste

108,54 €/ Unitéhors TVA

131,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
75 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M12

  • Eriks:23100808
  • Manufacturer:4317784106832

17,24 €/ Unitéhors TVA

20,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026