Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M12

  • ERIKS:23100808
  • Fabricant:4317784106832
Image 1
3-piece hand tap set, metric

Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.

Set consisting of roughing, second and finish taps.
Ajouter à la liste

17,24 €/ Unitéhors TVA

20,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Alternatives

108,54 €/ Unitéhors TVA

131,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026