357,70 €/ Unitéhors TVA
432,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2.5 mm |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 95 mm |
Longueur de filetage | 32 mm |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Tête carrée | 12 mm |
88,29 €/ Unitéhors TVA
106,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026