Design: 3-piece set, consisting of roughing tap with point form A (6–8 threads), second tap with point form D (3.5–5 threads) and finish tap with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.
88,29 €/ Unitéhors TVA
106,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2.5 mm |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 95 mm |
Tête carrée | 12 mm |
357,70 €/ Unitéhors TVA
432,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026