Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise torique longue DIN6527 carbure monobloc Signum type N 3/0,50mm

  • ERIKS:23109601
  • Fabricant:4031093718165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SC torus hard copy mill

Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for copy milling. The neck chip channel makes optimum tool range possible and thus makes it suitable for mould-making applications. The tool life increases with MQL or air cooling. The tool can either be used with a pivoted or straight spindle. Suitable for machining hardened materials up to 62 HRC . Note: Copy milling, cutting values preferred at ap = 0.1 x d1 and ae = 0.5 x d1.

Ajouter à la liste

106,16 €/ Unitéhors TVA

128,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise torique
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe maximale
5 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
3 mm