Eriks
GUHRING

Fraise torique H en carbure monobloc Fire type 2434

Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, type H, conforme à la norme d'usine, 30°, revêtement Fire, à coupe centrale.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Applications : copiage. Le dégagement du col assure à l'outil une portée optimale. Il convient donc parfaitement à la réalisation de moules. La durée de vie augmente sous arrosage par micro-lubrification (MMS) ou refroidissement par air. L'outil peut être utilisé au choix sur une broche orientable ou une broche droite. Convient à l'usinage des matériaux trempés jusqu'à 62 HRC.
Remarque : copiage ; valeurs de coupe privilégiées pour ap = 0,1 x d1 et ae = 0,5 x d1.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
8 of Fraise torique H en carbure monobloc Fire type 2434
ProduitTypeDiamètre [mm]Longueur de coupe maximale [mm]DisponiblePrixhors TVA