Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for copy milling. The neck chip channel makes optimum tool range possible and thus makes it suitable for mould-making applications. The tool life increases with MQL or air cooling. The tool can either be used with a pivoted or straight spindle. Suitable for machining hardened materials up to 62 HRC . Note: Copy milling, cutting values preferred at ap = 0.1 x d1 and ae = 0.5 x d1.
151,66 €/ Unitéhors TVA
183,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise torique |
Diamètre | 10 mm |
Longueur de coupe maximale | 15 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 72 mm |
Norme DIN | 6527L |
Diamètre de tête | 10 mm |