Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise pour clavettes 2 dents 03451 DIN327 N M42 7,5MMZ2 h10

  • ERIKS:11983130
  • Fabricant:4031093380461
Image 1
Ajouter à la liste

27,04 €/ Unitéhors TVA

32,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
7.5 mm
Longueur de coupe maximale
10 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
60 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer courte HSSCo8 DIN327 forme D 7,50mm

  • Eriks:23107388
  • Manufacturer:4317784126892

9,79 €/ Unitéhors TVA

11,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026