Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer courte HSSCo8 DIN327 forme D 7,50mm

  • ERIKS:23107388
  • Fabricant:4317784126892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer, 2 dents, HSS Co8

Modèle : à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9.

Ajouter à la liste

9,79 €/ Unitéhors TVA

11,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
10 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
60 mm
Norme DIN
327D
Diamètre de tête
75 mm
Alternatives

27,04 €/ Unitéhors TVA

32,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026