Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles 03431 DIN844L N M42 18MMZ4

  • ERIKS:11983084
  • Fabricant:4031093379205
Image 1
Ajouter à la liste

124,50 €/ Unitéhors TVA

150,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
18 mm
Longueur de coupe maximale
63 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
123 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844L
Tolérance
K10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
18 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise longue DIN 844 HSSE type N 18,0mm

  • Eriks:23109660
  • Manufacturer:4317784088176

37,46 €/ Unitéhors TVA

45,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026