Modèle : jusqu'à 28 mm de Ø à coupe centrale.
Applications : détourage et fraisage de face.
37,46 €/ Unitéhors TVA
45,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 63 mm |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Longueur totale | 123 mm |
Norme DIN | 844L |
Diamètre de tête | 18 mm |
124,50 €/ Unitéhors TVA
150,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026