Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles 03428 DIN844K N M42 13MMZ4

  • ERIKS:11983051
  • Fabricant:4031093378864
Image 1
Ajouter à la liste

63,85 €/ Unitéhors TVA

77,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
13 mm
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
K10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
13 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise courte DIN844 HSSCo8 type N 13mm

  • Eriks:23110235
  • Manufacturer:4317784362344

20,36 €/ Unitéhors TVA

24,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026