Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte DIN844 HSSCo8 type N 13mm

  • ERIKS:23110235
  • Fabricant:4317784362344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise HSS à queue cylindrique

Modèle : type N, 30°, à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage de face.



Modèle : type N, 30°, à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage de face.
Ajouter à la liste

20,36 €/ Unitéhors TVA

24,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
13 mm
Alternatives

63,85 €/ Unitéhors TVA

77,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026