Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise Ratio |
Diamètre | 30 mm |
Longueur de coupe maximale | 90 mm |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur totale | 166 mm |
Tranchant | 6 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | HSS-E-PM |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 844L |
Tolérance | K10 |
Revêtement | FIRE |
Diamètre de tête | 30 mm |