
| Produit | Type | Diamètre [mm] | Longueur de coupe maximale [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Fraise de semi-finition DIN844L longue acier rapide HSS-E PM revêtement Fire 20,0mm | Fraise Ratio | 20 | 75 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Fraise de semi-finition DIN844L longue acier rapide HSS-E PM revêtement Fire 25,0mm | Fraise Ratio | 25 | 90 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Fraise de semi-finition DIN844L longue acier rapide HSS-E PM revêtement Fire 30,0mm | Fraise Ratio | 30 | 90 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Fraise de semi-finition DIN844L longue acier rapide HSS-E PM revêtement Fire 18,0mm | Fraise Ratio | 18 | 63 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Fraise de semi-finition DIN844L longue acier rapide HSS-E PM revêtement Fire 16,0mm | Fraise Ratio | 16 | 63 | Ce produit n’est plus proposé |