Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise de semi-finition DIN844L longue acier rapide HSS-E PM revêtement Fire 20,0mm

  • ERIKS:11983704
  • Fabricant:4031093387736
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise Ratio
Diamètre
20 mm
Longueur de coupe maximale
75 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
141 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
HSS-E-PM
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844L
Tolérance
K10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
20 mm