112,24 €/ Unitéhors TVA
135,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Burin d'ébauche |
Diamètre | 15 mm |
Longueur de coupe maximale | 26 mm |
Longueur totale | 83 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Tranchant | 4 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | m42 |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 844K |
Revêtement | FIRE |
Tolérance | K12 |
Diamètre de tête | 15 mm |
46,23 €/ Unitéhors TVA
55,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026