Modèle : à coupe centrale.
Applications : détourage et fraisage en plongée.
46,23 €/ Unitéhors TVA
55,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à clavette |
Longueur de coupe maximale | 26 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur totale | 83 mm |
Norme DIN | 844K |
Diamètre de tête | 15 mm |
112,24 €/ Unitéhors TVA
135,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026