Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise d´ébauche FIRE 03690 DIN844K NR M42 11MMZ4

  • ERIKS:11983583
  • Fabricant:4031093683784
Image 1
Ajouter à la liste

105,33 €/ Unitéhors TVA

127,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Burin d'ébauche
Diamètre
11 mm
Longueur de coupe maximale
22 mm
Longueur totale
79 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
m42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Revêtement
FIRE
Tolérance
K12
Diamètre de tête
11 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise debauche courte DIN844 HSSE TiALN type NR 11mm

  • Eriks:23110218
  • Manufacturer:4317784362177

33,86 €/ Unitéhors TVA

40,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026