Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise debauche courte DIN844 HSSE TiALN type NR 11mm

  • ERIKS:23110218
  • Fabricant:4317784362177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise d'ébauche

Modèle : à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage en plongée.

Ajouter à la liste

33,86 €/ Unitéhors TVA

40,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
79 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
11 mm
Alternatives

105,33 €/ Unitéhors TVA

127,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026