Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer 3 dents FIRE 03664 DIN844K N M42 10MMZ3 e8

  • ERIKS:11983507
  • Fabricant:4031093385879
Image 1
Ajouter à la liste

43,26 €/ Unitéhors TVA

52,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe maximale
22 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
72 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
E8/h10
Revêtement
FIRE
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer DIN844 HSSE-PM TiALN type K D3 10mm

  • Eriks:23109391
  • Manufacturer:4317784361705

29,59 €/ Unitéhors TVA

35,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026