Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.
L'HSSE-PM se distingue par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par sa plus grande longévité.
Bonne utilisation dans des conditions de coupe instables.
Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 et détourage.
29,59 €/ Unitéhors TVA
35,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à clavette |
Longueur de coupe maximale | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 72 mm |
Norme DIN | 844K |
Diamètre de tête | 10 mm |
43,26 €/ Unitéhors TVA
52,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026