Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer 3 dents 03459 DIN844K N M42 12MMZ3 h10

  • ERIKS:11983222
  • Fabricant:4031093381420
Image 1
Ajouter à la liste

64,17 €/ Unitéhors TVA

77,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
12 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer courte DIN844 HSSCo8 12mm

  • Eriks:23108715
  • Manufacturer:4317784089173

18,89 €/ Unitéhors TVA

22,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026