Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer courte DIN844 HSSCo8 12mm

  • ERIKS:23108715
  • Fabricant:4317784089173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 et détourage.
Ajouter à la liste

18,89 €/ Unitéhors TVA

22,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
12 mm
Alternatives

64,17 €/ Unitéhors TVA

77,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026