280,87 €/ Unitéhors TVA
339,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 24.5 mm |
Longueur de coupe | 160 mm |
Longueur totale | 281 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 3 |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 345 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS-co |