Forets hélicoïdaux traité vapeur - Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée Domaine d'application: - acier allié ou non allié - de résistance supérieure à 800 N/mm² - aciers à outils pour travai - à froid et à chaud - aciers à roulements - aciers hautement alliés - aciers d‘amélioration et - de cémentation. *GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 539 et suiventes.
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 24.5 mm longeur 281 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
24.5
160
281
280,87 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 17.75 mm longeur 228 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
17.75
130
228
159,48 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 6.8 mm longeur 150 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
6.8
69
150
87,23 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 15.75 mm longeur 218 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
15.75
120
218
145,80 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 27.5 mm longeur 291 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
27.5
170
291
404,64 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 21 mm longeur 243 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
21
145
243
176,62 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 12.5 mm longeur 182 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
12.5
101
182
93,71 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 20.5 mm longeur 243 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
20.5
145
243
163,94 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 23 mm longeur 253 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
23
155
253
229,82 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 17 mm longeur 223 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
17
125
223
126,68 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 19.5 mm longeur 238 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
19.5
140
238
175,54 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 22 mm longeur 248 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
22
150
248
204,34 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 5.5 mm longeur 138 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
5.5
57
138
105,37 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 27 mm longeur 291 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
27
170
291
340,63 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 16.5 mm longeur 223 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
16.5
125
223
126,68 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 16 mm longeur 218 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
16
120
218
120,28 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 17.5 mm longeur 228 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
17.5
130
228
120,28 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 21.5 mm longeur 248 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
21.5
150
248
231,98 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 22.5 mm longeur 253 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
22.5
155
253
249,05 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 15 mm longeur 212 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
15
114
212
113,80 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 14 mm longeur 189 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
14
108
189
98,93 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 19 mm longeur 233 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
19
135
233
139,36 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 15.87 mm longeur 218 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
15.87
120
218
135,14 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 14.5 mm longeur 212 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345
14.5
114
212
110,66 €/unité
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 13.5 mm longeur 189 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345