Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 22.5 mm longeur 253 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345

  • ERIKS:11998005
  • Fabricant:4031093111577
Image 1
Forets hélicoïdaux traité vapeur
- Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée

Domaine d'application:
- acier allié ou non allié - de résistance supérieure à 800 N/mm²
- aciers à outils pour travai - à froid et à chaud - aciers à roulements - aciers hautement alliés
- aciers d‘amélioration et - de cémentation.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 539 et suiventes.
Ajouter à la liste

249,05 €/ Unitéhors TVA

301,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
22.5 mm
Longueur de coupe
155 mm
Longueur totale
253 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
direction de découpage
A droite
Norme DIN
345
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co