Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 9.52 mm longeur 133 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11963117
  • Fabricant:4031093016667
Image 1
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 9.52 mm longeur 133 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
Ajouter à la liste

14,98 €/ Unitéhors TVA

18,13 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
9.52 mm
Longueur de coupe
87 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS