Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 10,75mm
10.75
94
142
21,59 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 11.3 mm longeur 142 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
11.3
94
142
26,83 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 1,0mm
1
12
34
4,56 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 5,20mm
5.2
52
86
5,82 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 7,40mm
7.4
69
109
12,08 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 6,75mm
6.75
69
109
5,47 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 0.85 mm longeur 30 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
0.85
10
30
4,09 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 11,0mm
11
94
142
26,53 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 10,20mm
10.2
87
133
22,55 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 2,35mm
2.35
27
53
3,25 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 8,80mm
8.8
81
125
16,68 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 12,0mm
12
101
151
33,03 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 2,60mm
2.6
30
57
3,83 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 8,90mm
8.9
81
125
17,41 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 0,30mm
0.3
3
19
8,83 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 9.52 mm longeur 133 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
9.52
87
133
14,98 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 8,70mm
8.7
81
125
16,15 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 16.1 mm longeur 184 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
16.1
125
184
96,59 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 19,0mm
19
135
198
62,19 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 12.3 mm longeur 151 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
12.3
101
151
27,75 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 6,10mm
6.1
63
101
8,05 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 3,10mm
3.1
36
65
3,98 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 5.16 mm longeur 86 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
5.16
52
86
4,36 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 6,20mm
6.2
63
101
8,05 €/unité
Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 4,90mm