Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 4.25 mm longeur 55 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1897

  • ERIKS:11991131
  • Fabricant:4031093054829
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-courts poli
- Foret rigide - Sur tours automatiques/révolvers - Sur machines portatives

Domaine d'application:
- matériaux minces (carrosseries).

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 386 et suiventes.
Ajouter à la liste

7,25 €/ Unitéhors TVA

8,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
4.25 mm
Longueur de coupe
22 mm
Longueur totale
55 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS