Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 3.15 mm longeur 65 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11962852
  • Fabricant:4031093013963
Image 1
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 3.15 mm longeur 65 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
Ajouter à la liste

3,33 €/ Unitéhors TVA

4,03 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3.15 mm
Longueur de coupe
36 mm
Longueur totale
65 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS