Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 3.05 mm longeur 65 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11993770
  • Fabricant:4031093024006
Image 1
Forets hélicoïdaux courts poli
- Foret standard

Domaine d'application:
- matières tendres à copeaux longs - alliages d'aluminium à copeaux longs ù- zinc, cuivre, alpax - électron, zinc - matières plastiques, bois.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 314 et suiventes.
Ajouter à la liste

8,28 €/ Unitéhors TVA

10,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3.05 mm
Longueur de coupe
36 mm
Longueur totale
65 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS