Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 3.03 mm longeur 65 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
3.03
36
65
16,24 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 2.5 mm longeur 57 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
2.5
30
57
4,79 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 12.2 mm longeur 151 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
12.2
101
151
96,77 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 3.6 mm longeur 70 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
3.6
39
70
7,81 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 0.46 mm longeur 20 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
0.46
5
20
26,03 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 0.35 mm longeur 19 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
0.35
4
19
18,72 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 7.54 mm longeur 117 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
7.54
75
117
22,36 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 1.2 mm longeur 38 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
1.2
16
38
7,06 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 2.3 mm longeur 53 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
2.3
27
53
6,55 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 10.25 mm longeur 133 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
10.25
87
133
63,79 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 3.05 mm longeur 65 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
3.05
36
65
8,28 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 12.3 mm longeur 151 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
12.3
101
151
57,96 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 2.1 mm longeur 49 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
2.1
24
49
6,55 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 1.25 mm longeur 38 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
1.25
16
38
8,28 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 4.75 mm longeur 80 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
4.75
47
80
17,35 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 5 mm longeur 86 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
5
52
86
8,68 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 2.55 mm longeur 57 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
2.55
30
57
9,83 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 3.4 mm longeur 70 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
3.4
39
70
7,31 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 1.3 mm longeur 38 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
1.3
16
38
7,45 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 5.95 mm longeur 93 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338
5.95
57
93
16,74 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 4.5 mm longeur 80 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338