3,14 €/ Unitéhors TVA
3,80 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 2.78 mm |
Longueur de coupe | 33 mm |
Longueur totale | 61 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |