Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 2.5 mm longeur 57 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11993746
  • Fabricant:4031093023757
Image 1
Forets hélicoïdaux courts poli
- Foret standard

Domaine d'application:
- matières tendres à copeaux longs - alliages d'aluminium à copeaux longs ù- zinc, cuivre, alpax - électron, zinc - matières plastiques, bois.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 314 et suiventes.
Ajouter à la liste

4,79 €/ Unitéhors TVA

5,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
2.5 mm
Longueur de coupe
30 mm
Longueur totale
57 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type W 2,50mm

  • Eriks:23407322
  • Manufacturer:4317784259453

2,27 €/ Unitéhors TVA

2,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026