Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 2.1 mm longeur 49 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11993733
  • Fabricant:4031093023610
Image 1
Forets hélicoïdaux courts poli
- Foret standard

Domaine d'application:
- matières tendres à copeaux longs - alliages d'aluminium à copeaux longs ù- zinc, cuivre, alpax - électron, zinc - matières plastiques, bois.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 314 et suiventes.
Ajouter à la liste

6,55 €/ Unitéhors TVA

7,93 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
2.1 mm
Longueur de coupe
24 mm
Longueur totale
49 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type W 2,10mm

  • Eriks:23407318
  • Manufacturer:4317784259415

2,65 €/ Unitéhors TVA

3,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026