2,64 €/ Unitéhors TVA
3,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 2.05 mm |
Longueur de coupe | 24 mm |
Longueur totale | 49 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |