Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 16.1 mm longeur 184 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11963243
  • Fabricant:4031093017930
Image 1
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 16.1 mm longeur 184 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
Ajouter à la liste

96,59 €/ Unitéhors TVA

116,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
16.1 mm
Longueur de coupe
125 mm
Longueur totale
184 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS