Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 12.9 mm longeur 151 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11963190
  • Fabricant:4031093017398
Image 1
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 12.9 mm longeur 151 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
Ajouter à la liste

40,49 €/ Unitéhors TVA

48,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
12.9 mm
Longueur de coupe
101 mm
Longueur totale
151 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS