Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 1.65 mm longeur 43 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11962713
  • Fabricant:4031093012560
Image 1
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 1.65 mm longeur 43 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
Ajouter à la liste

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
1.65 mm
Longueur de coupe
20 mm
Longueur totale
43 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS