Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 1.2 mm longeur 38 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11993678
  • Fabricant:4031093023009
Image 1
Forets hélicoïdaux courts poli
- Foret standard

Domaine d'application:
- matières tendres à copeaux longs - alliages d'aluminium à copeaux longs ù- zinc, cuivre, alpax - électron, zinc - matières plastiques, bois.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 314 et suiventes.
Ajouter à la liste

7,06 €/ Unitéhors TVA

8,54 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
1.2 mm
Longueur de coupe
16 mm
Longueur totale
38 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type W 1,20mm

  • Eriks:23407309
  • Manufacturer:4317784259323

2,97 €/ Unitéhors TVA

3,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026