Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 0.38 mm longeur 19 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11962584
  • Fabricant:4031093011266
Image 1
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 0.38 mm longeur 19 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
Ajouter à la liste

8,38 €/ Unitéhors TVA

10,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
0.38 mm
Longueur de coupe
4 mm
Longueur totale
19 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS