31,82 €/ Unitéhors TVA
38,50 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 9.4 mm |
Longueur de coupe | 81 mm |
Longueur totale | 125 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | TiN |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS-co |